OSRAM
コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11
電圧(V)
100
消費電力(W)
55
口金
2G11
色温度(K)
4000
ランプ寿命
10000時間
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
4320
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890905
DULUX L-55W/840
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る