OSRAM
コンパクトランプ 電圧100V 口金G5
電圧(V)
100
口金
G5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
色温度(K)
ランプ寿命
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890975
LUMILUX-T5-HO-24W/830
1箱(7個)
24
3000
12000時間
1750
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47890984
LUMILUX-T5-HO-54W/830
1箱(5個)
54
3000
12000時間
4550
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47890966
LUMILUXHE28W/840(サックナシ)
1箱(4個)
28
4000
24000時間
2600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る