OSRAM
コンパクトランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束400Lm RA80 口金2G17
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
口金
2G17
色温度(K)
4000
ランプ寿命
10000時間
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
400
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890844
DULUX-S/E-7W/840
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る