OSRAM
コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5
電圧(V)
100
消費電力(W)
8
口金
G5
色温度(K)
4000
ランプ寿命
10000時間
定格光束(Lm)
430
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47891009
LUMILUX-T5-L8W/840
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る