ESPER
LLC EXTEND
高純度のエチレングリコールに特殊添加剤を配合した、優れた防食・防錆効果を発揮する長寿命タイプの不凍液です。
清浄な水で希釈済みですので、車検・点検整備時にそのままご使用いただけます。
仕様
希釈不要
成分
エチレングリコール、防錆剤
希釈倍率
希釈不要
凍結温度(℃)
-36
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47868365
LLCEX2BP
1本(2L)
ブルー
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
47868374
LLCEX2PP
1本(2L)
ピンク
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
47868390
LLCEX20B
1本(20L)
ブルー
20
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
47868399
LLCEX20P
1本(20L)
ピンク
20
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください