ワンモード
APET両扉式収納庫 小
材質
スチール(粉黛塗装)
内寸(mm)
798×470×700
棚板数(枚)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×500×810
棚ピッチ(mm)
20
入口寸法(mm)
700×700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47889600
TAN-0805S(BK)
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098