エンペックス気象計
最適な飽差 温度・湿度計
付属品
取扱説明書、壁掛け用ネジ
材質
PS樹脂
電源
不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約152×140×33
保証期間
1年間
設置方式
壁掛け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47888735
TM-4680
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください