曜日別特売

エアチャック

エアチャック - BeHAUSエアチャック - BeHAUS

コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。
仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。
プラグ式なのでソケットと簡単接続です。

用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47886030T-332B
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする