圧力校正器 FLUKE-717 1500G
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)0~10342
ポートNPT1/8メスネジ
内容量1個