フルーク(FLUKE)
圧力校正器 FLUKE-717 1G
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
高分解能モデル
0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途
圧力校正器
仕様
(24Vループ電力)DC24V
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)
52×98×201
保証期間
3年
ポンプ
外付け
圧力レンジ(kPa)
-7~7
ポート
NPT1/8メスネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903469
FLUKE-717 1G
¥
443,100
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください