圧力校正器 FLUKE-717 3000G

圧力校正器  FLUKE-717 3000G - フルーク(FLUKE)

外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。

用途圧力校正器仕様(24Vループ電力)DC24V付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)寸法(mm)52×98×201保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)0~20684ポートNPT1/8メスネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903478FLUKE-717 3000G
491,400
489,800
538,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする