フルーク(FLUKE)
圧力校正器 FLUKE-717 300G
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
用途
圧力校正器
仕様
(24Vループ電力)DC24V
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)
52×98×201
保証期間
3年
ポンプ
外付け
圧力レンジ(kPa)
-83~2068
ポート
NPT1/8メスネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903487
FLUKE-717 300G
¥
384,600
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください