フルーク(FLUKE)
FLUKE-718 300G 圧力校正器
圧力校正器
仕様
(24Vループ電力)DC24V
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)
66×94×216
プラグ
BNC(オス)ーバナナ・プラグ(メス)Z
保証期間
3年(ポンプは1年)
ポンプ
内蔵/手動ポンプ
圧力レンジ(kPa)
-83~2068
ポート
NPT1/8メスネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903548
FLUKE-718 300G
¥622,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください