フルーク(FLUKE)
圧力校正器 FLUKE-721-1601
ソーラー推奨アクセサリー
用途
デュアルセンサー圧力校正器
仕様
(24Vループ電力)DC24V
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)
200×110×58
保証期間
3年
ポンプ
外付け
圧力レンジ(kPa)
低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~690
ポート
1/8インチNPTメス
基本確度
【直流電流】フルスケールの0.025%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903600
FLUKE-721-1601
¥
470,700
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください