フルーク(FLUKE)
圧力校正器 FLUKE-721-3603
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途
デュアルセンサー圧力校正器
仕様
(24Vループ電力)DC24V
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)
200×110×58
ポンプ
外付け
データ数
99点
放射率補正
0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)
低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~2068
レーザー
1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート
1/8インチNPTメス
基本確度
【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)
500以下(95%)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903679
FLUKE-721-3603
¥
403,400
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください