曜日別特売

圧力校正器 FLUKE-721-3605

圧力校正器  FLUKE-721-3605 - フルーク(FLUKE)

Fluke T5をご利用の技術者向け

用途デュアルセンサー圧力校正器仕様(24Vループ電力)DC24V付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58ポンプ外付けデータ数20点放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~3447レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903688FLUKE-721-3605
403,400
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする