フルーク(FLUKE)
圧力校正器 FLUKE-721-3610
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途
デュアルセンサー圧力校正器
仕様
【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】1m
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)
200×110×58
機能
【レベル・スパン】自動・手動
ポンプ
外付け
保存形式
画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)
圧力レンジ(kPa)
低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~6894
ポート
1/8インチNPTメス
フレームレート
9Hz
基本確度
【直流電流】フルスケールの0.025%
稼働時間(時間)
内臓バッテリ(2時間以上)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903697
FLUKE-721-3610
¥
403,400
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください