曜日別特売

圧力校正器 FLUKE-721-3615

圧力校正器  FLUKE-721-3615 - フルーク(FLUKE)

SureGrip(TM) 露出型プローブ

用途デュアルセンサー圧力校正器仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)ポンプ外付け保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~10342ポート1/8インチNPTメスフレームレート9Hz基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903706FLUKE-721-3615
403,400
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする