曜日別特売

FLUKE-721-3630 デュアルセンサー圧力校正器

FLUKE-721-3630 デュアルセンサー圧力校正器 - フルーク(FLUKE)

2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。

用途デュアルセンサー圧力校正器仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】Lasersharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル【落下試験】2m付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58出力(ビデオ)HDMI、USB、Wi-Fi機能画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)ポンプ外付け保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)デジタルズーム2倍、4倍、8倍圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~20684ポート1/8インチNPTメスフレームレート9Hz/60Hz基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP4(3時間以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903715FLUKE-721-3630
452,500
449,800
494,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする