アルファソニック ヤリイカ 170H

アルファソニック ヤリイカ 170H - アルファタックル

ヤリイカ竿の最高峰

種別170H全長(m)1.7寸法L1(mm)660寸法L2(mm)370自重(g)190元径(mm)12.1継数(本)2仕舞(cm)89錘負荷(号)100-180先径(mm)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47894755-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする