KAIJIN ウマヅラハギ 220

KAIJIN ウマヅラハギ 220 - アルファタックルKAIJIN ウマヅラハギ 220 - アルファタックルKAIJIN ウマヅラハギ 220 - アルファタックル

瀬戸内海の人気希少魚を現場主義で攻略

全長(m)2.2寸法L1(mm)480寸法L2(mm)360自重(g)135元径(mm)13.2継数(本)2仕舞(cm)113錘負荷(号)10-40先径(mm)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47894877-
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする