曜日別特売

アジメバ FT 300S

アジメバ FT 300S - アルファタックルアジメバ FT 300S - アルファタックル

アジとメバル、ともに楽しめる欲張りな3メートル長尺ロッド
泉南地区のメバル釣りをメインに、大阪湾サビキアジもカバー。
3メートル近いメバル仕掛けを無理なく扱えるロッドレングスは、大阪湾のサビキアジでも使いやすい。
連掛けを狙う6:4乗せ調子、チューブラーモデル。

全長(m)3寸法L1(mm)665寸法L2(mm)410自重(g)154元径(mm)12.9継数(本)3仕舞(cm)104錘負荷(号)20-60先径(mm)1.5内容量1個
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895577-
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする