のませ FT 220M

のませ FT 220M - アルファタックルのませ FT 220M - アルファタックル

エサにする小魚の動きを鋭敏に察知!のませ釣り専用テクニカルモデル
ライト感覚でヒラメや青物を狙える「のませ」釣り専用
終日手持ちでも疲れない細身・軽量の7:3アクションで、エサとなる小魚の動きを察知する感度も充分
グラスソリッド穂先でタフコンディションでも喰わせていけるテクニカルモデル

全長(m)2.2寸法L1(mm)665寸法L2(mm)410自重(g)113元径(mm)11.6継数(本)2仕舞(cm)114錘負荷(号)20-60先径(mm)1内容量1個
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895620-
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする