アルファタックル
マルチキャスター
オールラウンド振出竿
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47897169
-
10-180
1.8
125
17.8
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897178
-
10-210
2.1
136
17.8
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897187
-
15-210
2.1
152
18.2
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897196
-
15-240
2.4
158
18.5
3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897205
-
15-270
2.7
178
19
4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897214
-
15-300
3
168
19
4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897230
-
15-330
3.3
182
19
4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800