共通
アルファタックル
マルチキャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
2.1
1.8
2.1
2.4
2.7
3
種別
15-210
10-180
10-210
15-210
15-240
15-270
15-300
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47897187
品番
-
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
オールラウンド振出竿
種別
15-210
全長(m)
2.1
自重(g)
152
元径(mm)
18.2
継数(本)
3
仕様
LURE Wt (oz):MAX 1.5、CAST Wt (号):10-20
仕舞(cm)
80
先径(mm)
1.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800