アルファタックル
ランディングギア ショート
全て揃ったランディングギアセットの小型モデル
直径(Φcm)
(玉網)33
仕舞(cm)
35.5
先径(mm)
12
内容量
1個
注意
※ネジ規格:W1/2(四分ネジ)相当
※ランディングギアの全長は玉枠も含んだ長さです。
※本製品の網の深さは、材質の特性上、多少のバラつきが発生することがあります。
※製品重量にはジョイントは含まれません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47897528
-
180
1.8
296
21.7
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897537
-
230
2.3
378
26.5
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897546
-
330
3.3
565
36
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800