曜日別特売

ランディングギア

ランディングギア - アルファタックルランディングギア - アルファタックル

全て揃ったランディングギアセット

直径(Φcm)(玉網)55仕舞(cm)55.6先径(mm)12内容量1個
注意
※ランディングギアの全長は玉枠も含んだ長さです。
※本製品の網の深さは、材質の特性上、多少のバラつきが発生することがあります。
※製品重量にはジョイントは含まれません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47897555-400462027.48
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897564-4504.568429.79
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897580-500574531.910
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897589-5505.587033.811
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする