ビーカム
静かな樹脂台車 クワイエットキャリー
タイヤストッパー付き自立する静音台車
タイヤ止めは台車にセットして置けるので、持ち歩く必要がありません。
材質
本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチール粉体塗装、車輪/ゴム製
騒音対策
静音
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最大積載荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47894335
BJC-120TS
400×685×800
約6.5
120
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47894344
BJC-150TS
445×725×875
約7
150
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47894360
BJC-300TS
600×900×875
約8
300
¥
30,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る