セキスイ
OPPテープ No.884V
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途
自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.063
主な用途
梱包用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47893267
P84VB3L
1ケース(5巻)
-
茶
1000
オープン
¥16,980
¥
16,980
¥18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893249
P884VB3
1ケース(36巻)
-
茶
100
オープン
¥12,980
¥
12,980
¥14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893276
P84VT3L
1ケース(5巻)
-
透明
1000
オープン
¥16,980
¥
16,980
¥18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893258
P884VT3
1ケース(36巻)
-
透明
100
オープン
¥12,980
¥
12,980
¥14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17290695
P84VT3L【ワケあり】
1ケース(5巻)
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
透明
1000
オープン
¥16,980
¥
13,980
アウトレット
¥15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください