曜日別特売

ネスティングコンテナ

ネスティングコンテナ - ネオスターネスティングコンテナ - ネオスター

コンテナ内に物を入れた状態で積み重ねができ、物を入れない時はコンパクトに収納できる。コーナー部の向きが異なるようにすると『スタッキング』・コーナー部の向きをそろえると『ネスティング』。日本製。

用途小物の保管・収納。タイプベタ目材質ポリプロピレン(PP)質量(g)583内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×220×130フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可能内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47900766NSB-10PC10410×280×135透明(ピンク)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
47900775NSB-10YC10410×280×135透明(イエロー)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
47900784NSB-10BC10410×280×135透明(ブルー)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする