フリーゲーム XT

フリーゲーム XT - SHIMANO(シマノ)

パック&トラベルロッドの概念を変える、シマノの挑戦。
フリーゲームXTはパック&トラベルロッドにおけるさまざまな弱点を克服した、ショアスタイルの本格マルチピースロッド。ブランクスにはシマノが誇るハイパワーXを搭載。継数の多さにより重くダレがちになるブランクスに張りをもたせ、シャープな振り感を追求しました。

方式(継ぎ)並継グリップタイプセパレート内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
タイプ
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47919490S49ULラインPE(号):0.1-0.44'9"ft71リールシート:DOWNLOCK1.45
オープン
取扱い終了
47919499S64ULSラインPE(号):0.1-0.46'4"ft83リールシート:DOWNLOCK1.93
取扱い終了
47919508S610LSラインPE(号):0.2-0.86'10"ft90リールシート:DOWNLOCK2.08
取扱い終了
47919517S70MLラインPE(号):0.4-1.27'0"ft108リールシート:UPLOCK2.13
オープン
取扱い終了
返品不可
47919526S76ULSラインPE(号):0.1-0.47'6"ft90リールシート:DOWNLOCK2.29
オープン
取扱い終了
47919535S76ULTラインPE(号):0.2-0.67'6"ft91リールシート:DOWNLOCK2.29
取扱い終了
47919544S76MラインPE(号):0.5-1.57'6"ft115リールシート:UPLOCK2.29
オープン
取扱い終了
返品不可
47919560S86MLラインPE(号):0.4-1.28'6"ft115リールシート:UPLOCK2.59
取扱い終了
返品不可
47919569S86MラインPE(号):0.5-1.58'6"ft125リールシート:UPLOCK2.59
オープン
取扱い終了
返品不可
47919578S96MLラインPE(号):0.4-1.29'6"ft155リールシート:UPLOCK2.9
オープン
取扱い終了
返品不可
47919587S96MラインPE(号):0.5-1.59'6"ft160リールシート:UPLOCK2.9
オープン
取扱い終了
返品不可
47919596S100MHラインPE(号):0.6-210'0"ft195リールシート:UPLOCK3.05
オープン
取扱い終了
返品不可
47919605S106MラインPE(号):0.5-1.510'6"ft205リールシート:UPLOCK3.2
オープン
取扱い終了
47919614B510ML+ラインPE(号):1.0-2.05'10"ft109リールシート:DOWNLOCK1.78
オープン
取扱い終了
47919630B64LラインPE(号):0.3-0.86'4"ft99リールシート:DOWNLOCK1.93
オープン
取扱い終了
47919639B69ML-S/BOATラインPE(号):0.5-1.06'9"ft104リールシート:DOWNLOCK2.06
オープン
取扱い終了
47919648B69M-S/BOATラインPE(号):0.6-1.26'9"ft112リールシート:DOWNLOCK2.06
取扱い終了
47919657B76MラインPE(号):1.0-2.07'6"ft148リールシート:DOWNLOCK2.29
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする