曜日別特売

ボーダレス(ソリッドティップ仕様)

ボーダレス(ソリッドティップ仕様) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス(ソリッドティップ仕様) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス(ソリッドティップ仕様) - SHIMANO(シマノ)

柔軟な喰い込みで勝負する、繊細穂先。
柔軟で喰い込みが良く、視認性に優れた白色のタフテックαカーボンソリッド穂先を搭載。軽量で 操作性に優れたショートレングスは筏や船、堤防からのフカセやミャク、さぐりなどのエサ釣りから、 バチ抜けシーバスのショートバイトや人気急上昇の岸壁際からルアーフォールで釣るクロダイ ゲームに対応するなど、繊細さを求められるルアーフィッシングをカバー。

方式(継ぎ)振出内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
適合号数
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47919797300MLST1053108.2(ハリス)1-33
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
47919806340 MLS-T1203.4122(ハリス)1-33
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
47919824340 MS-T1223.4122(ハリス)1.5-43
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
47919815380 MLS-T1303.8103.7(ハリス)1-34
取扱い終了
返品不可
47919840380 MS-T1323.8103.7(ハリス)1.5-44
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする