曜日別特売

ボーダレス SP GL(ガイドレス仕様・Kモデル)

ボーダレス SP GL(ガイドレス仕様・Kモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス SP GL(ガイドレス仕様・Kモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス SP GL(ガイドレス仕様・Kモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス SP GL(ガイドレス仕様・Kモデル) - SHIMANO(シマノ)

スパイラルXコア搭載。スペシャルグレード登場。
強度と粘りを備えたシマノ先進のブランクス、スパイラルXコアを搭載した「スペシャル」グレードがガイドレスシリーズに登場。野釣り場の大型へらぶなや鯉など淡水の大物はもちろん、長尺は海でグレや黒鯛、スズキなど、防波堤のファイター達とも充分に戦えるポテンシャルを秘めています。ホールド性に優れたしっとりグリップ、大物とのやり取りにも安心な非回転式「超感」トップなど攻めのフィーチャーを搭載しました。

方式振出先径(mm)1.2内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47920120K360T853.6105.820.54
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
47920129K405T1004.05120.820.84
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
47920138K450T1154.5105.821.85
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
47920147K495T1304.95120.8225
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
47920156K540T1475.4121.822.95
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
47920165K585T1655.85120.823.16
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
47920174K630T1906.3121.824.16
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
47920190K675T2106.75120.824.37
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
47920199K720T2407.2120.825.37
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする