ペンネ(PENNE)
ペンネ社 STEELY スティーリー 鍵仕様
付属品
鍵2個、取付金具(ビス、プラグ各2本)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約305x約408×約150
設置方法
壁面または専用スタンド
素材
スチール(エポキシ塗装仕上げ)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47908780
P1JGPN-ST-
ボルドー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908789
P1JGPN-ST-
バイカラー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908798
P1JGPN-ST-
アントラサイトブラック
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908807
P1JGPN-ST-
アントラサイトブルー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908816
P1JGPN-ST-
グリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908825
P1JGPN-ST-
シルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908834
P1JGPN-ST-
ホワイト
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。