ペンネ(PENNE)
ペンネ社 DESIGN デザイン 専用つまみ付
付属品
取付金具(ビス、プラグ各2本)、専用つまみ(カラー:シルバーベージュ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×380×140
設置方法
壁面または専用スタンド
素材
発泡性ポリスチレン樹脂
内容量
1個
注意
※通常仕様の鍵仕様でのお届けとなり、専用つまみへの交換はお客様自身で行っていただく形となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47908658
P1JGPN-DE-
ボルドー
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908667
P1JGPN-DE-
アントラサイトブラック
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908676
P1JGPN-DE-
アントラサイトブルー
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908685
P1JGPN-DE-
グリーン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908694
P1JGPN-DE-
シルバー
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908710
P1JGPN-DE-
ホワイト
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。