ペンネ(PENNE)
ペンネ社 STEELY スティーリー 専用レバー付き
付属品
鍵2個、取付金具(ビス、プラグ各2本)、専用レバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約305x約408×約150
設置方法
壁面または専用スタンド
素材
スチール(エポキシ塗装仕上げ)
内容量
1個
注意
※通常仕様の鍵仕様でのお届けとなり、専用レバーへの交換はお客様自身で行っていただく形となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47908850
P1JGPN-STR-
ボルドー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908859
P1JGPN-STR-
バイカラー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908868
P1JGPN-STR-
アントラサイトブラック
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908877
P1JGPN-STR-
アントラサイトブルー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908886
P1JGPN-STR-
グリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908895
P1JGPN-STR-
シルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47908904
P1JGPN-STR-
ホワイト
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。