スギハラ(SUGIHARA)
傘 さかさかさ 70cm ジャンプ
材質
(骨・中棒)スチール(親骨・受骨)グラス(手元)PP(生地)ポリエステル
全長(mm)
920
直径(Φmm)
使用時:1210
質量(g)
464
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47918388
-
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
47918397
-
ネイビー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
47918406
-
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
47918415
-
ネイビー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
47918424
-
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
47918440
-
ネイビー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください