スギハラ(SUGIHARA)
折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ
材質
(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(手元)PU塗装
寸法(mm)
折りたたみ時:全長290×厚み60
直径(Φmm)
使用時:970
質量(g)
280
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47918300
-
ネイビー
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
47918309
-
ブルー
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
47918318
-
Rブルー
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
47918327
-
カーキ
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
47918336
-
ターコイズ
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
47918345
-
パープル
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
47918354
-
オレンジ
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
47918370
-
ピンク
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
47918379
-
レッド
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
47918284
-
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください