ディスポパウダーサンプラー50 10mL

ディスポパウダーサンプラー50 10mL アイシス

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。

材質HDPE 長さL(mm)採取部:420 全長L(mm)520 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)10 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47907100 SS-PTH0511
4,000
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする