曜日別特売

人感センサーコールセット

人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス
(2件のレビュー)

人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。

用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)電源タイプ電池式内容量1個
関連資料:(1.92MB)
注意
※電池は別売です。1対1での使用となりますので、送信機、受信機の増設用は販売しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913610LCW60
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47913610
2024-04-07
用途: 玄関用で使用しています。
サービス業

家の玄関のドアホンを押さない方がいるので、人感センサーが作動し来客があることがわかるので、すごく助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 47913610
2023-12-05
用途: 介護施設
社会福祉法人千寿会医療・福祉・介護関連業

10年くらい使用しています
安くて使いやすいので、ベットセンサーもありますが
さらに安心です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする