曜日別特売

敷鉄板吊りスリング

敷鉄板吊りスリング - 大洋製器工業敷鉄板吊りスリング - 大洋製器工業敷鉄板吊りスリング - 大洋製器工業

敷鉄板の敷設・撤去作業に最適です。
フックの開口部が大きいので取付・取外しが簡単です。
吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実です。

セット内容チェーン、カップリング、アロイメインリンク、スーパーロックフック内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
使用荷重(t)
フック
有効長l(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47912106STT2-1.5M6.3使用リンク:2t22t1549
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47912115STT3-1.5M8.4使用リンク:3t33t1545
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする