セキセイ
アルミ賞状額 大A3
(1件のレビュー)
仕様
つり紐付(長さ160cm)
サイズ
大A3
本体寸法(mm)
457×336
材質(表面/裏面)
PET/段ボール(古紙パルプ)
材質(枠)
アルミ
収納厚(mm)
2
用紙寸法(mm)
(適正)439×318
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47947404
SRO-1329-00
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください