セキセイ
木製賞状額
仕様
つり紐付(長さ100cm)
材質(表面/裏面)
PET/MDF、段ボール
材質(枠)
木
収納厚(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
本体寸法(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47947280
SRO-1085-00
ナチュラル
A4
346×255
310×220
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
47947289
SRO-1085-40
ブラウン
A4
346×255
310×220
¥
2,160
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
47947298
SRO-1086-00
ナチュラル
B4
414×308
379×273
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
47947307
SRO-1086-40
ブラウン
B4
414×308
379×273
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
47947316
SRO-1087-00
ナチュラル
A3
466×345
431×310
¥
2,760
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
47947325
SRO-1087-40
ブラウン
A3
466×345
431×310
¥
2,760
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
47947334
SRO-1089-00
ナチュラル
大A3
474×53
439×318
¥
2,400
取扱い終了
47947350
SRO-1089-40
ブラウン
大A3
474×53
439×318
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください