カラーフォルダー A4 1/5カット

カラーフォルダー A4 1/5カット - セキセイ
仕様1/5カットフォルダーサイズA4材質(本体)再生紙寸法(縦×横)(mm)240(+15)×311マチ(mm)20グリーン購入法適合内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47946975CFC-3655-10ブルー
450
389
428(税込)
当日出荷
47946984CFC-3655-21ピンク
450
取扱い終了
47947000CFC-3655-30グリーン
450
取扱い終了
47947009CFC-3655-50イエロー
450
取扱い終了
47947018CFC-3655-70グレー
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする