バイク用インカム FREECOM 2X

バイク用インカム FREECOM 2X - Cardo(カルド)バイク用インカム FREECOM 2X - Cardo(カルド)バイク用インカム FREECOM 2X - Cardo(カルド)バイク用インカム FREECOM 2X - Cardo(カルド)バイク用インカム FREECOM 2X - Cardo(カルド)バイク用インカム FREECOM 2X - Cardo(カルド)バイク用インカム FREECOM 2X - Cardo(カルド)バイク用インカム FREECOM 2X - Cardo(カルド)

最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。
Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。
最大通信距離800m、自分を含む2人まで接続可能。
接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。
IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。
本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。
通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに

仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書寸法(mm)約48×78×20質量(g)約37接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。対応ライブインターコム機能(通話人数)最大2保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります充電器形名USBType-C防塵防水性能IP65相当充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語RoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間10日間作動温度(℃)-20~55Bluetooth5.2通信距離(m)(グループ)800/(ユニット間)800通話時間(時間)13内容量1台
注意
※購入後、アプリで必ずファームウェアアップデートを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47948540FRC2X003
オープン
37,091
40,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Freecom X Full Tutorial
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする