日学
アルティナ ホワイトボード(キャスター付自立パネル)
極限まで細くしたフレームで、スタイリッシュなホワイトボード。オフィス内での移動が楽な縦型のフォルムは、様々なミーティングシーンで活躍します。
用途
オフィス内での移動が楽な縦型のフォルムは、様々なミーティングシーンで活躍します。
付属品
組立用 六角レンチ
仕様
吊具:無
幅(mm)
880
厚さ(mm)
476
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
面数
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
材質(表面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47947867
RP-501W
白/白
両面 無地/無地
880
1800
16000
880×1600
ホワイトボード:両面・スチール鋼板
¥
103,840
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
47947876
RP-501S
白/映写
両面 無地/映写
880
1800
15000
880×1600
ホワイトボード:無地・スチール鋼板/映写・アルミホーロー
¥
100,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
47947885
RP-502W
白/白
両面 無地/無地
880
1600
16000
880×1400
ホワイトボード:両面・スチール鋼板
¥
110,880
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
47947894
RP-502S
白/映写
両面 無地/映写
880
1600
15000
880×1400
ホワイトボード:無地・スチール鋼板/映写・アルミホーロー
¥
109,500
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。