GARDENA(ガルデナ)
コンビシステム Cutter Rake 3392-20
コケや茅を取り除くことができ、レーキを回すことで、庭のゴミを掻き取ることができます。
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途
レーキとして。芝生/土/整備/園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/草/葉/根/ギャザーレーキ/作業幅/草取りバー
材質
亜鉛メッキメタル
幅(mm)
360
質量(g)
930
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×18.5×14
内容量
1個
注意
※柄(ハンドル)別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47956538
901045401
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません