スライドカッター

スライドカッター - Asmix(アスカ)スライドカッター - Asmix(アスカ)スライドカッター - Asmix(アスカ)スライドカッター - Asmix(アスカ)スライドカッター - Asmix(アスカ)スライドカッター - Asmix(アスカ)スライドカッター - Asmix(アスカ)スライドカッター - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

6枚までまとめて裁断できる
収納場所をとらないスリム型
握りやすい大きなスライダーを採用
刃の位置が確認できて切りたい位置が確認しやすい
裁断幅は300mm(A4長手)まで

付属品交換用スライダー(刃つき)1個材質ABS質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×75×51裁断幅(mm)300(A4まで)最大細断枚数【コピー用紙】約6枚(片道)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47967966SPT40Wホワイト
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
47967975SPT40Bブルー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: コピー用紙裁断
小林急便運輸・通信業

大きい物を買ったけど、なかなか準備が面倒なので、今回コンパクトのこれを購入しました。
机の脇に置いて置けて、必要な時に使える。
切る味も申し分無いです。
予備の刃も付いて要るので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする