浅野木工所
木製ならしレーキ(組立式)
グラウンド整備、土ならし作業にお使いいただけます。
用途
グラウンド整備、土ならし、土間ならし等。
質量(g)
1400
頭部寸法(mm)
600×80
柄長さ(mm)
1800
頭部幅(mm)
600
内容量
1個
注意
※こちらの商品はお客様ご自身で組み立てていただく商品です。組み立て金具付き。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47968325
#11034
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください