曜日別特売

白柄 手打イカ型レーキ

白柄 手打イカ型レーキ - 浅野木工所

土掘りに・地面に合わせて2つの刃の使い分けができる。
片手タイプのミニ鍬&三本鍬です。
土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、穴掘りなどいろいろな用途に使えます。
鍬を振りやすいように各部の厚みを調節してあり、作業性も良く使いやすい鍬です。
地面や作業内容に合わせて2つの刃を使い分けられます。

用途家庭菜園・ベランダガーデニングに。材質鉄、柄/樫質量(g)580頭部寸法(mm)70×240柄長さ(mm)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47968316#06040
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする